絞り込み
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 色レッド
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(17)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • 耐久性(1)
ブランド
  • エアージェイ(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • bitstrong(1)
  • tuna(ツナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
データ転送用(1)
充電用(2)
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス3in1充電ケーブルエスエスエーサービス
889税込978
1個
当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong
1,429税込1,572
1個
当日出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
6in1 ケーブルストラップ型 tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型tuna(ツナ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブルエアージェイ
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品関連資料(1.69MB)

USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル