絞り込み
メス形状
- USB Type-C(1)
オス形状
- DisplayPort
- Lightning(1)
- Mini DisplayPort(1)
- USB Type-C(93)
- USB TypeA(17)
- USB(Micro-B)(3)
ブランド
- JTT(1)
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(1)

Type-Cメス- DPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)44×24×11質量(g)10コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状DPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- DPオス
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ