絞り込み
メス形状
- Lightning
- DisplayPort(3)
- HDMI(タイプA)(11)
- microUSB(14)
- Mini DisplayPort(2)
- RJ-45(1)
- USB Type-C(36)
- USB TypeA(19)
- USB(mini-B)(1)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(7)
- その他(2)
- ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
- USB Type-C(1)
ブランド
- エアージェイ(1)
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(3)
HDMI(タイプA)(11)
microUSB(14)
Mini DisplayPort(2)
USB Type-C(36)
USB TypeA(19)
USB(mini-B)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(7)
その他(2)
ミニD-sub15ピン(1)

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ