絞り込み
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
- USB TypeA(1)
オス形状
- USB Type-C(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
ブランド
- GOPPA
- エレコム(31)
- JTT(27)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- エスエスエーサービス(19)
- タイムリー(17)
- オーム電機(10)
- エアージェイ(10)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- MCO(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Anker(アンカー)(6)
- Vodaview(6)
- ナカバヤシ(4)
- カシムラ(4)
- StarTech.com(4)
- ルーメン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
特価
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
USB TypeA(1)

Type-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル
GOPPA¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。仕様PowerDelivery:非対応質量(g)10規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)15映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応転送速度(Gbps)最大5オス形状Type-Cメス形状Standard-A
変換アダプター(USB Type-C→HDMI)
GOPPA¥3,598税込¥3,9581本当日出荷USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。色ブラック規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10電源USBバスパワー供給本体質量(g)20対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)解像度最大3840×2160 60Hz保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)20インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1グリーン購入法適合オス形状USB Type-Cメス形状HDMI 19ピン
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ