「メス形状 」から絞り込む
ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できるType-Cコネクタを
イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック オス形状 Type‐C セット内容 本体×1 材質 ABS、PUC 寸法(mm) 85×20×20
Lightning to C 変換アダプター アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
LightningケーブルがType-C対応に早変わりお手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。材質:アルミ。サイズ:約30×13×6mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 アルミ 寸法(mm) 約30×13×6
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル4K対応30Hzで1m仕様USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4材質:PVC、ABS。サイズ:全長:1m コネクタ幅: 23mm ケーブル径: Φ4.5mm
用途 学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 PVC、ABS 幅(mm) コネクタ:23 タイプ 30Hz 長さ(m) 1 全長(m) 1 形態 1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm) 4.5
USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
PD給電しながら4K映像を高品質で出力できる変換アダプタ4K/30Hz出力に対応したUSB-C to HDMI変換アダプタです。HDMI端子を持つテレビやモニターに簡単に映像・音声を表示できます。USB-CメスポートはPD3.0対応のため、ノートPCやタブレットを充電しながら安心して利用できます。PD給電と4K映像出力に同時対応した便利な変換アダプタです。材質:ABS、PVC。サイズ:ケーブル長:約160mm、アダプタ部:40×43×11mm、全長:約200×40mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS、PVC 寸法(mm) ケーブル長:約160、アダプタ部:40×43×11、全長:約200×40 包装形態 袋入り
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容 本体のみ 材質 PVC、ABS 幅(mm) コネクタ:25 タイプ 60Hz 長さ(m) 2 全長(m) 1.95 形態 1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm) 1.5
TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
マイク付イヤホン対応充電も同時に使える便利アダプタType-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。材質:アルミ合金。サイズ:全長:約124×21×7mm、ケーブル部分長:約53mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 アルミ合金 寸法(mm) 全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53 包装形態 袋入り
CtoC マグネットアダプタ アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
手持ちのUSB-Cケーブルを高性能マグネット式に変換手持ちのUSB-Cケーブルをマグネット着脱式に変換できるアダプタです。ワンタッチで接続できるため充電時の手間を軽減し、急速充電や高速通信にも対応します。ケーブルに負荷がかかった際に外れやすい構造で、断線や端末故障の予防にも役立ちます。材質:アルミ、磁石。サイズ:約27×13×6mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 アルミ、磁石 寸法(mm) 約27×13×6 包装形態 袋入り
USB変換アダプター AtoC アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
1つあると便利!USB-A→USB-C変換アダプター!USB-AポートをUSB-Cポートとして使用できるUSB変換アダプターです。パソコンやUSB充電器などのUSB-A端子に差し込むだけでUSB-C機器の接続が可能になります。小型でかさばらず出張や外出先でも活躍します。
Type-C 2in1 充電&イヤホン変換アダプタ アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
イヤホンを使用しながら充電可能!Type-C端子の充電とイヤホン接続に対応したType-Cケーブルです。音楽を楽しみながら充電が可能なため、外出先でも快適にご使用いただけます。
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3
変換アダプタ エスエスエーサービス 税込 ¥ 538 ¥ 489 バスケットへ