絞り込み
オス形状
  • USB Type-C(1)
メス形状
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • エレコム(41)
  • エスエスエーサービス(39)
  • JTT(28)
  • タイムリー(21)
  • BELKIN(ベルキン)(19)
  • 変換名人(13)
  • オーム電機(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • エアージェイ(11)
  • MCO(10)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • hoco(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • Vodaview(7)
  • Anker(アンカー)(6)
  • カシムラ(5)
  • StarTech.com(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    455税込501
    1本
    当日出荷
    Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる。Type-Cコネクタを イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック。材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PUC寸法(mm)85×20×20オス形状Type‐Cメス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
  • Lightning to C 変換アダプター アーテック[学校教材・教育玩具]

    Lightning to C 変換アダプター

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    273税込300
    1個
    欠品中
    LightningケーブルがType-C対応に早変わり。お手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。材質:アルミ。サイズ:約30×13×6mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ寸法(mm)約30×13×6
  • USB変換アダプター AtoC アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB変換アダプター AtoC

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    1つあると便利!USB-A→USB-C変換アダプター!。USB-AポートをUSB-Cポートとして使用できるUSB変換アダプターです。パソコンやUSB充電器などのUSB-A端子に差し込むだけでUSB-C機器の接続が可能になります。小型でかさばらず出張や外出先でも活躍します。
    セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)16×8×32
  • Type-C 2in1 充電&イヤホン変換アダプタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    Type-C 2in1 充電&イヤホン変換アダプタ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    イヤホンを使用しながら充電可能!。Type-C端子の充電とイヤホン接続に対応したType-Cケーブルです。音楽を楽しみながら充電が可能なため、外出先でも快適にご使用いただけます。
    セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)30×8×130
  • USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,000税込3,300
    1本
    当日出荷
    PD給電しながら4K映像を高品質で出力できる変換アダプタ。4K/30Hz出力に対応したUSB-C to HDMI変換アダプタです。HDMI端子を持つテレビやモニターに簡単に映像・音声を表示できます。USB-CメスポートはPD3.0対応のため、ノートPCやタブレットを充電しながら安心して利用できます。PD給電と4K映像出力に同時対応した便利な変換アダプタです。材質:ABS、PVC。サイズ:ケーブル長:約160mm、アダプタ部:40×43×11mm、全長:約200×40mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PVC寸法(mm)ケーブル長:約160、アダプタ部:40×43×11、全長:約200×40包装形態袋入り
  • TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]

    TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1本
    3日以内出荷
    マイク付イヤホン対応充電も同時に使える便利アダプタ。Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。材質:アルミ合金。サイズ:全長:約124×21×7mm、ケーブル部分長:約53mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り
  • CtoC マグネットアダプタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    CtoC マグネットアダプタ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,610税込1,771
    1個
    3日以内出荷
    手持ちのUSB-Cケーブルを高性能マグネット式に変換。手持ちのUSB-Cケーブルをマグネット着脱式に変換できるアダプタです。ワンタッチで接続できるため充電時の手間を軽減し、急速充電や高速通信にも対応します。ケーブルに負荷がかかった際に外れやすい構造で、断線や端末故障の予防にも役立ちます。材質:アルミ、磁石。サイズ:約27×13×6mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ、磁石寸法(mm)約27×13×6包装形態袋入り
コネクタ/変換ケーブル