絞り込み
ブランド
- エアリア
- アバーメディア(8)
- サンワダイレクト(6)
- ラトックシステム(3)
- Hanx(3)
- テック(TEC)(2)
- StarTech.com(2)
- エスエスエーサービス(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- ATEN(1)
- BLACKMAGICDESIGN(1)
- ローランド(1)
- エムディーエス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- プロスペック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ
エアリア¥3,919税込¥4,3111個7日以内出荷なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化。カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存。USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0)電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時)本体質量(g)172対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満)本体サイズ(mm)80×120×30出力端子【イヤホン端子】3.5mm連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルMP3 / WAV
USB接続 アナログキャプチャーケーブル LAST Finale (ラストフィナーレ)
エアリア¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ビデオデッキやDVDプレーヤー、レトロゲーム機のアナログ映像(RCA/S端子)をパソコンやiPadに録画できるUSBキャプチャーケーブル。付属のVHS to DVD 5.0ソフトで取り込みから編集、DVD作成まで簡単に。劣化するビデオテープを高品質なデジタルデータとして永久保存できます。付属品USB Type C変換アダプタ、RCA延長ケーブル(100cm)仕様【付属ソフトライセンス】VHS to DVD 5.0 無期限ライセンス(シリアル番号は説明書に記載)対応【ソフト】VHS to DVD 5.0(Windows用/英語OEM版)、OBS Studio解像度720×480フォーマット形式【記録】Mpeg2形式ケーブル長(cm)94【延長ケーブル】RCAオス-オスケーブル 100RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート約30fps