マウス/キーボード変換アダプタ :「PC周辺機器」の検索結果
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4
消費電力(W)約0.07(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4
消費電力(W)約0.07(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2
質量(kg)0.06
電源バスパワー
対応OSWindows、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8304-47
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON
質量(kg)0.15
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2
材質(ケース)メタル
LED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)
コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.08
電源バスパワー
対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8303-88
ケーブル長(cm)30
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
VK211はRS-232 シリアル信号をUSBキーボード信号に変換したり、本体に記憶させた最大4セットのUSBキーボード入力履歴を接点制御で送出したりすることが可能なUSBコンバーターです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。