絞り込み
コネクタ形状
ブランド
- VENTION(7)
- JTT(5)
- エレコム(4)
- ホーリック(4)
- StarTech.com(3)
- 変換名人(2)
- MCO(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- カナレ電気(1)
- ATEN(1)
- ジャパンマテリアル(1)
- アイネックス(1)
- エスエスエーサービス(1)
VENTION・JTT・エレコム・ホーリック・StarTech.com・変換名人・MCO・ELPA・サンワサプライ・カナレ電気・ATEN・ジャパンマテリアル・アイネックス・エスエスエーサービス
「ケーブル長(m)」から絞り込む

HDMI延長ケーブル
ホーリック(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応![延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596247-260702-02.jpg)
延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。コネクタ1HDMI(タイプA)メスコネクタ2HDMI(タイプA)メスHDCP対応非対応
HDMIメス-メスカプラーアダプター
VENTION(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能方向HDMIメスからHDMIメスインターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI延長ケーブル
ELPA(2件のレビュー)¥1,044~税込¥1,148~1個当日出荷お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
HDMI アダプタ 延長 金メッキ 4K 60p スリムタイプ EU RoHS指令準拠
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メスプラグ金メッキ対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙HDCP対応非対応
HDMI中継ケーブル
ホーリック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。色銀コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - メスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様金メッキ長さ(m)約3ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
HDMI変換アダプタ
変換名人¥929税込¥1,0221個当日出荷HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(下L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥699~税込¥769~1本当日出荷小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。 ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。 ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。 小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 4K60Hzの高解像度に対応します。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。色ブラックコネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0変換タイプオス-メスコネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)HDCP対応対応
HDMIリピーター
エスエスエーサービス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)最大解像度4K×2K、30Hz転送速度(Gbps)10.2HDMI規格HDMI 1.4b変換タイプメス-メス接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25コネクタ1HDMI(メス)コネクタ2HDMI(メス)HDCP対応非対応
HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス
ホーリック¥919税込¥1,0111個当日出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)。コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm。ケーブル直径:約5mm色ゴールドケーブル長(m)0.07長さ(cm)7プラグ金メッキシールド3重シールドオーディオ機能ARC対応対応解像度4K/30p対応イーサネット対応対応変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2マイクロHDMI(タイプD/オス)HDCP対応非対応
HDMIミニ変換アダプタ タイプAメス-タイプCオス
ホーリック¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)。コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm。ケーブル直径:約5mmケーブル長(m)0.07長さ(cm)7対応解像度4K/30p対応変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2ミニHDMI(タイプC/オス)HDCP対応非対応
ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定色ブラック質量(g)86ケーブル長(m)0.91コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度4K/30Hzケーブル外径(Φmm)6.5オーディオ機能ARC対応ケーブル長(cm)91.4コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
HDMI90度オス-メスアダプター
VENTION¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から11日以内出荷プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタ専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D39×H9質量(g)約11コネクタ形状HDMIマイクロオスーHDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプDメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIマイクロコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5コネクタ2HDMI mini(タイプC)オスHDCP対応非対応
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-77RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス-メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応対応
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.5m
JTT¥789税込¥8681個5日以内出荷仕様金メッキ長さ(m)約1.5対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット解像度4K/60P転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0aHDCP対応対応
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター
VENTION¥549税込¥6041個当日出荷ミニHDMIオス-HDMIメスアダプターコネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMI-AメスHDCP対応非対応
HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用色ブラック質量(g)37ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzケーブル長(cm)15.2コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2HDMI規格HDMI 1.4変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
HDMIケーブル延長器
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801組3日以内出荷HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上色黒質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 0.5m
JTT¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様金メッキ長さ(m)約0.5ケーブル長(m)0.5対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60P転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0aHDCP対応対応
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.0m
JTT¥689税込¥7581個5日以内出荷仕様金メッキ長さ(m)約1ケーブル長(m)1対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット解像度4K/60P転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0aHDCP対応対応
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 2.0m
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷仕様金メッキ長さ(m)約2ケーブル長(m)2対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット解像度4K/60P転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0aHDCP対応対応
HDMI変換アダプタ
変換名人(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷HDMIをMicroHDMI変換するアダプタです。 タブレットのMicroHDMI端子からHDMI搭載モニターなどに映像を映す時に便利です。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - Micro HDMI(オス)加工金メッキオス形状MicroHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプメス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2Micro HDMIHDCP対応非対応
HDMI270度オス-メス垂直フラットアダプター
VENTION¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI90度オス-メス垂直フラットアダプター
VENTION¥639~税込¥703~1個ほか10日以内出荷から12日以内出荷プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI270度オス-メスアダプター
VENTION¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から14日以内出荷プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5HDCP対応非対応
ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続色ブラックケーブル長(m)0.152コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0変換タイプメス-オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応HDCP 2.2
グースネック型HDMI延長ケーブル
MCO¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ色ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)直径約7対応解像度4K(3840×2160)/60P転送速度(Gbps)最大18HDMI規格HDMI 2.0オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)HDCP対応対応
HDMI延長ケーブル
MCO¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適色ブラックコネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)直径約7.3対応解像度(最大)4K(3840×2160)/60P転送速度(Gbps)最大18オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
VENTION¥879税込¥9671個7日以内出荷2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプターコネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/マイクロHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
JM-DAMシリーズ専用HDMIコネクター
ジャパンマテリアル¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷JM-DAM専用HDMIタイプAコネクターです。予備・保守などで必要な際のみ、別途お求めください。抜け防止用のネジが2個付属。色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDメスオス形状HDMIタイプAメス形状HDMIタイプD変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2HDMIタイプD





![延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596247-260702-02.jpg)