絞り込み
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(7)
- 3/8(8)
- 1/2(4)
- その他(1)
ポート数
- 2
- 3(11)
- 4(2)
- 5(2)
使用流体
- 水(4)
- 空気(11)
ねじの種類
- R(7)
- Rc(2)
- その他(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(5)
- コガネイ(2)
- ニッタ(4)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(8)
1/4(7)
3/8(8)
1/2(4)
その他(1)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
ハンドバルブ ニップル 2方弁
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途ねじとねじの接続形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。ポート数2管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
ニッタ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)57.2ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)27.7寸法B1(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100