絞り込み
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(10)
- 3/8(8)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(1)
ポート数
- 3
- 2(13)
- 4(3)
- 5(2)
- その他(2)
使用流体
- ガス(1)
- 空気(13)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(2)
- R(8)
- Rc(2)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コガネイ(4)
- フジキン(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(6)
1/4(10)
3/8(8)
1/2(3)
3/4(2)
Φ4(1)
Φ6(1)
Φ8(1)
その他(1)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
ハンドバルブ ストレートA 3方弁
PISCO(ピスコ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ニップル 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ニップル 3方弁
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
手動制御バルブ HSVシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボディサイズ(5) 3/4ポート数3管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT接続(1) 右側1(P)塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。適合チューブ外径(Φmm)10ポート数3管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ