絞り込み
集塵容量
0.1・0.14・0.15・0.2・0.25・0.3・0.33・0.35・0.4・0.45・0.5・0.5~0.9・0.6・0.7・0.9・1.0~4.9・5・~0.4
質量(kg)
0.011・0.162・0.3・0.465・0.56・0.6・0.9・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 121147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
エアベースクリーナー アズマ[家電]エアベースクリーナーアズマ[家電]
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
自立式 コードレス スティッククリーナー 2種のアタッチメント付 オフホワイト ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー 2種のアタッチメント付 オフホワイトライフオンプロダクツ
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除に便利な2種のアタッチメントを付属しているので隙間ノズルは窓のサッシや隙間に、ブラシノズルは棚の上やブラインドなどの掃除に便利です。溜まったごみは、ワンタッチでふたを開けてごみ箱に捨てるだけ。手を汚さず衛生的、紙パックを使用しないためランニングコストもかかりません。
用途普段のお掃除に。セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・隙間ノズル・ブラシノズル・壁掛けブラケット・取り付けネジ×3(予備×1)・専用アダプター・掃除用ブラシ・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)335×84×169質量(g)940、スティック使用時:1622g容量(L)ダストカップ:0.25電源(V)DC26.5/0.5A消費電力(W)13.25定格電圧(V)26.5連続使用時間満充電時/13分(強)~33分(弱)使用時寸法(mm)スティック:230×170×980mmコード長さ(cm)120充電時間(時間)約5動作モード2段階(弱/強)充電池タイプリチウムイオン(21.6V/2500mAh)
ステーション極軽クリーナー CCPステーション極軽クリーナーCCP
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
付属品2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック質量(kg)【スティック時】1.1【ハンディ】0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442連続使用時間(分)エコモード:最大20、強モード:最大9電池リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V運転音(dB)スティック時:70、ハンディ時:80充電時間(時間)4.5集塵容量(mL)【クリーナー】70【集塵ステーション】800
スティッククリーナー Ver.3C030 プラスマイナスゼロスティッククリーナー Ver.3C030プラスマイナスゼロ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
スリムクリーナー ソウイジャパンスリムクリーナーソウイジャパン
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー
付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウムピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
スタンド付きスティッククリーナー シーネットスタンド付きスティッククリーナーシーネット
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB
スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ三菱電機
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)
スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック山崎実業
5,300税込5,830
1個
9日以内出荷
付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
ハンディクリーナー エスコハンディクリーナーエスコ
19,400税込21,340
1台(1台)
翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6電圧(V)DC10.8電源充電式 (リチウムイオン電池)方式集じん:紙パック式連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)適合バッテリーリチウムイオン2次電池集じん量(L)0.3
コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCPコードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)CCP
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
軽さ、パワフル性能、革新の1台ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5
スピアーサイクロンSH CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSHCONDOR(山崎産業)
80,980税込89,078
1台
6日以内出荷
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030集塵容量(L)0.5運転音(dB)59~53集塵方式サイクロン充電時間(分)約100
スピアサイクロンプロライト 蔵王産業スピアサイクロンプロライト蔵王産業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付関連資料(0.35MB)運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
スピアーサイクロンプロ 蔵王産業スピアーサイクロンプロ蔵王産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。
幅(mm)224ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
Dyson V12s Detect Slim Submarine ダイソンDyson V12s Detect Slim Submarineダイソン
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5グリーン購入法適合電源スイッチの種類ボタン式
掃除機・スティック型 [充電式] エスコ掃除機・スティック型 [充電式]エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマバッテリー急速充電器アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
充電式クリーナー SCD -190P、SCD -S1P 他バッテリーCBL21625 専用急速充電器
ブラック質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×79対応機種CBL21625専用充電時間(分)120
スピアーサイクロンプロ CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロCONDOR(山崎産業)
87,880税込96,668
1台
5日以内出荷
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100関連資料(0.41MB)運転時間(分)最大63(エコモード時)
充電式スティッククリーナー J’aime充電式スティッククリーナーJ’aime
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
ウォーターサイクリーナー交換用モップローラー 左右セット LTMsウォーターサイクリーナー交換用モップローラー 左右セットLTMs
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LT-WCC25A専用モップローラー
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
DC18V ハンディークリーナー本体 エスコDC18V ハンディークリーナー本体エスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35アズワン品番64-7942-44
ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー フカイ工業ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナーフカイ工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷
液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
ワイパースティック型クリーナー ツインバードワイパースティック型クリーナーツインバード
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz)吸込仕事率(W)100コード長さ(m)約5質量(kg)約2.1仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚寸法(mm)230×225×1050シャンパンゴールド消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切集塵量(L)約0.9
ワイパースティック型クリーナー ツインバードワイパースティック型クリーナーツインバード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。 2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。 布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。 簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。 紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5.0質量(kg)約1.8仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚消費電力(W)240電源AC100V 50/60Hz表示スライド( ON / OFF )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050集塵方式サイクロン式
DREAME X1 Slim DreameDREAME X1 SlimDreame
46,182税込50,800
1個
9日以内出荷
DREAME X1 Slimは、わずか1.4kgの軽量ボディに、Dreame独自開発の115000 回転/分の高速モーターを搭載。
DREAME X1 Air DreameDREAME X1 AirDreame
45,273税込49,800
1個
9日以内出荷
DREAME X1 Airは本体重量わずか0.85kg。従来モデルの「手元部分」とほぼと同等の軽さで、家具の下や高所の掃除もラクラクです。

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー