絞り込み
ブランド
- siroca(1)
- Simplus(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
最大吸込仕事率(W)
- ~49(1)
コード長さ
- 1.0m~2.9m(2)
集塵容量
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.33(4)
- 0.45(1)
- 0.5(8)
- 0.5~0.9(21)
- 0.59(1)
- 0.6(4)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1.0~4.9(3)
- 5(1)
- ~0.4(52)
「集塵方式」から絞り込む

コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要
Simplus¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。付属品隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書容量(L)0.2電圧(V)DC11.1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)550定格出力(W)100入力5V/2A吸引能力高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)バッテリー容量(mAh)2200×3本端子充電ケーブル/Type-Cサイズ(mm)Φ65×415
siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー
siroca¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
コードレスクリーナーH111
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27











![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)

![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051317-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051281-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051335-260716-02.jpg)