41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取るミング用 集塵袋 三共空調取るミング用 集塵袋三共空調(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5枚)
当日出荷
アズワン品番2-5847-03仕様取替用集塵袋(5枚入)トラスコ品番460-0461
取るミング用 ターボブラシ取っ手付き 三共空調取るミング用 ターボブラシ取っ手付き三共空調(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番496-3059
HW-TRC用ホース 三共空調HW-TRC用ホース三共空調(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入 サンエスBICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入サンエス
1,598税込1,758
1袋(10本)
翌々日出荷
乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
フィルタパック FBシリーズ チコーエアーテックフィルタパック FBシリーズチコーエアーテック
4,098税込4,508
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
取るミング用 床置用置台 三共空調取るミング用 床置用置台三共空調
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
フランジ FRJ-Dシリーズ チコーエアーテックフランジ FRJ-Dシリーズチコーエアーテック
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
集塵機用簡単着脱フランジ
毛髪除去器 三共空調毛髪除去器三共空調
2,490税込2,739
1個
当日出荷から33日以内出荷
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
高機能フィルタ CHFシリーズ チコーエアーテック高機能フィルタ CHFシリーズチコーエアーテック
13,980税込15,378
1個
欠品中
高性能フィルタ
仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×50●捕集効率:0.3μ 99%以上●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1426-26
スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグスプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズエルフォルグ
639税込703
1本
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
HEPAフィルタ HEPシリーズ チコーエアーテックHEPAフィルタ HEPシリーズチコーエアーテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
アルミ枠HEPAフィルタ
仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維アズワン品番68-1426-51
透明クリアバッグ エスパック透明クリアバッグエスパック
6,498税込7,148
1袋(20枚)ほか
6日以内出荷
中身が見えて安心感のある透明バッグです。
取るミング用 交換用HEPAフィルター 三共空調取るミング用 交換用HEPAフィルター三共空調
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上捕集します。
抗菌フィルター排気用 三共空調抗菌フィルター排気用三共空調
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
取るミング用 完了信号出力回路ボックス 三共空調取るミング用 完了信号出力回路ボックス三共空調
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
「取るミング」本体側面の接続用メスコネクタ部に、取り付けることで自動ドア等と連動動作をさせる事が可能になります。 本体への取り付けは、コネクタ接続で簡単取付です。
出力信号「取るミング」本体を設定時間稼動させると稼動後に、1秒間のON信号を出力します最大負荷電流(A)3出力端子1a接点(無電圧接点出力)
円筒型フィルタ CSシリーズ チコーエアーテック円筒型フィルタ CSシリーズチコーエアーテック
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
円筒型フィルタ
仕様●直径×長さ(mm)150×300●補修効率:10μ99%以上●枠材:ABS●濾材:ポリエステルアズワン品番68-1426-33
替え芯 ゲルタイプ 100-Iシリーズ エルフォルグ替え芯 ゲルタイプ 100-Iシリーズエルフォルグ
449税込494
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズ エルフォルグ替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズエルフォルグ
869税込956
1本
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
替え芯 スタンダードタイプ 100-Iシリーズ エルフォルグ替え芯 スタンダードタイプ 100-Iシリーズエルフォルグ
309税込340
1本
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スプリングレス型/キャップレス ゲルタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RGCシリーズ エルフォルグスプリングレス型/キャップレス ゲルタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RGCシリーズエルフォルグ
869税込956
1本
欠品中
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズ エルフォルグスプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズエルフォルグ
999税込1,099
1本
欠品中
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
透明クリアバッグ エスパック透明クリアバッグエスパック
47,980税込52,778
1ケース(100枚)
6日以内出荷
中身が見えて安心感のある透明バッグです。
仕様●サイズ:W350×H275×D95mmアズワン品番65-8100-82
毛髪・塵埃除去器用 三共空調毛髪・塵埃除去器用三共空調
3,590税込3,949
1セット(4個)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
毛髪・塵埃除去器 三共空調毛髪・塵埃除去器三共空調
199,000税込218,900
1個
15日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
塵埃除去器 三共空調塵埃除去器三共空調
749,800税込824,780
1個
31日以内出荷
クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。
アズワン品番3-4742-01
かお取るミング用 マイキャップボックス 三共空調かお取るミング用 マイキャップボックス三共空調
76,980税込84,678
1台
30日以内出荷
かお取るミングに取り付ける吸引マイキャップを保管できますので衛生面も安心。
かお取るミング用 設置台セット 三共空調かお取るミング用 設置台セット三共空調
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
かお取るミングの吸引マイキャップが収納できます。各自のマイキャップを保管できますので衛生面も安心。
かお取るミング用 抗菌仕様吸引マイキャップ(4個入り) 三共空調かお取るミング用 抗菌仕様吸引マイキャップ(4個入り)三共空調
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
かお取るミング用のマイキャップ。
かお取るミング用 吸引マイキャップベース 三共空調かお取るミング用 吸引マイキャップベース三共空調
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
かお取るミング用の吸引マイキャップベース。
取るミング用 吸引部取っ手 三共空調取るミング用 吸引部取っ手三共空調
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
かお取るミング用の吸引部取っ手。
かお取るミング 本体 三共空調かお取るミング 本体三共空調
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V
塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング 三共空調塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング三共空調
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067質量(kg)55材質(本体)鋼板電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220消費電力(kW)0.66集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
完了信号出力用回路ボックス アズワン完了信号出力用回路ボックスアズワン
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
寸法(mm)50×25×90型番TR-05-001アズワン品番2-5847-11
塗装用マスキング B502 1000×100M 桜井塗装用マスキング B502 1000×100M桜井
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
再剥離性に優れた焼付塗装用マスキングです。
アズワン品番69-8251-94
集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体 チコーエアーテック集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体チコーエアーテック
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
SCC-60-10用のサイクロン胴体
仕様●材質:ポリカーボネート●処理風量:0.8~1.5m3/minアズワン品番68-1426-59
集塵機 SCC-150-8用サイクロン胴体 チコーエアーテック集塵機 SCC-150-8用サイクロン胴体チコーエアーテック
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
SCC-150-8用のサイクロン胴体
仕様●材質:SS+クロムメッキ●処理風量1.5m3/min~3.0m3/minアズワン品番68-1426-58
塵埃除去器 HEPAフィルター アズワン塵埃除去器 HEPAフィルターアズワン
64,900税込71,390
1枚
13日以内出荷
種別交換用フィルター 1枚入アズワン品番3-4742-11
ヘアー取るミング用 ヘアーブラシ 三共空調ヘアー取るミング用 ヘアーブラシ三共空調
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ヘアーブラシ部は簡単に取り外せます。 ヘアー取るミングでブラシに付いたふけや、毛髪を吸い取ったりするのが簡単です。
ヘアー取るミング用 マイブラシボックス(殺菌保管庫) 三共空調ヘアー取るミング用 マイブラシボックス(殺菌保管庫)三共空調
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
使用後のマイブラシを本ボックスに戻すことで殺菌・保管が行えます。
タイプ20人用
ヘアー取るミング 本体 三共空調ヘアー取るミング 本体三共空調
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。
電源AC100V
クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器