絞り込み
ブランド
- キッツマイクロフィルター
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,909)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(873)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る

中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
PPフィルターハウジング
キッツマイクロフィルター¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷から16日以内出荷スリムサイズのPPハウジングです。材質PP樹脂幅(mm)120接続口径Rc3/4全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)