水質検査・土壌検査関連(pH等) (25) 分析・環境・測定器具 (5) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容 本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 精度 【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×150×200 測定方法 酸塩基滴定 速度 撹拌スピード:600rpm 測定原理 8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量 低濃度、高濃度ともに50ml 電極 pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) データ転送 USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1 ) 10mL /分 データ保持 400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途 世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。 セット内容 本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm) 202×140×12.7 測定範囲 (pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g) 250 電源 5VDCアダプター(付属) 精度 (pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能 (pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償 自動(-20.0~120.0℃) 校正 (pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正 使用液 (校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ 1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境 温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) 電極 (診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
付属品 標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋 質量(g) 100 電源 ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目 pH EC TDS 温度 精度 EC/TDS:±2%FS 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0℃ 大きさ 40×26×163mm 校正 pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途 河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
用途 ワイン用 セット内容 本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 測定項目 pH(pH-mV)も可能 精度 【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×200×150 測定方法 【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 精度(℃) 25 温度補償 【pH】手動もしくは自動 速度 【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力 USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正 【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理 【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量 【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極 pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポンプスピード(min-1 ) 【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング 400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品 測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg) 1 測定範囲 (吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 177×206×97 精度 吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能 (pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm) (吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲 0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
卓上型pH専用機 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
HI 2620 / HI 2621シリーズは、pH、ORP/温度の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、設定・校正・測定の流れを分かりやすい画面表示でガイドします。 HI 2620-01は日常測定向けのシンプルモデル、HI 2621-01はデータロギングとデータ転送に対応したモデルです。
付属品 HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切り):pH4.01/pH7.01/pH10.01(構成は付属キットに準拠)・電極洗浄液(使い切り)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 測定範囲 pH -2.00~16.00 pH(Standard時-2.000~16.000 pH)、mV(pH電極使用時)±1000 mV ・ORP ±2000.0mV ・温度 -20.0~120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限) 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度 pH ±0.01 pH(Standard時 ±0.002 pH)/mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)/±1 mV(±2000 mV)・温度 ±0.5℃ 分解能 pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)mV 0.1 mV・ORP 0.1 mV・温度 0.1℃ 校正 pH mV自動 最大3点(Standard時最大5点)、 標準液pH 4.01 または 3.00、 6.86、 7.01、 9.18、 10.01(Standard時1.68 / 12.45含む) +カスタム標準液2点(Standard時)・ORP1点オフセット PC接続 USB-C
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
卓上型 吸光光度計(多目的用途) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品 測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg) 1 測定範囲 (吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 177×206×97 精度 吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能 (pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm) (吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲 0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様 ●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書 アズワン品番 68-1890-76
卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品 測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg) 1 測定範囲 (吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 177×206×97 精度 吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能 (pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm) (吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲 0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。
1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています。
pH値(+25℃) pH 7.01&pH 10.01 仕様 英文証明書付、袋入り セット内容 pH7.01×5袋、pH10.01×5袋 タイプ 一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
乳製品・半固形食品用pH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途 乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲 pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 639,800税込 ¥ 703,780
1セット(1セット)
3日以内出荷
HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
仕様 データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃ セット内容 本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N) 質量(kg) 1、4.8 測定項目 測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) (HI 83399)177×206×97 温度(℃) 測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (HI 839800N)190×300×95 使用環境 0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途 小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム) セット内容 測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 測定範囲(pH) 0.00~14.00 精度(pH) ±0.2 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位 0.01pH 電極 HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容 本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm) 185×93×35.2 測定範囲 (pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g) 400 電源 .5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度 (pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償 自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF 5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 温度センサー HI7662 校正 (pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110% 使用液 (PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ 300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ) 使用環境 0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位 (pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F 電極 (付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル) 防水仕様 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
チーズ用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。
AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途 チーズ専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲 pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個 質量(g) 65 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃) 0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 測定範囲(pH) 0.0~14.0 精度(pH) ±0.1 精度(℃) ±0.5 電源自動OFF 未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 校正 自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位 0.1pH、0.1℃
ヨーグルト用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途 ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲 pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
高性能ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容 本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm) 185×93×35.2 測定範囲 (pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g) 400 電源 .5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度 (pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償 自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF 5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正 (pH)5点まで校正、(スロープ)80~110% 使用液 (PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ 200データまで記録(pH/ORP各100データ) 使用環境 0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位 (pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F 電極 (付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル) 防水仕様 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
肉用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。
従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途 肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲 pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
卓上型 吸光光度計(排水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷 から 9日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品 測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg) 1 測定範囲 (吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 177×206×97 精度 吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能 (pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm) (吸光度)420、466、525、610 動作温度、湿度範囲 0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
牛乳用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
内部液の交換が可能。
電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途 牛乳専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲 pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P) 質量(g) 65 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃) 0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 測定範囲(pH) 0.00~14.00 精度(pH) ±0.10 精度(℃) ±0.5 電源自動OFF 未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 校正 自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位 0.01pH、0.1℃
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途 小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム) セット内容 測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 測定範囲(pH) 0.00~14.00 精度(pH) ±0.2 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位 0.1pH 電極 HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途 ワイン、果汁分析用 付属品 PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等 材質 pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス) 質量(kg) 1.9 測定範囲 滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃ 電源 12VDCアダプター 精度 滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×200×150 測定方法 酸塩基滴定 温度補償 PH:自動または手動 データ出力 USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正 PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択) 測定原理 終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能) データメモリ 400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) 検出単位 滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃ 電極 pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) 撹拌能力 600rpm 送液量(mL/min) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプル量(mL) LR:10; HR:5 ポンプスピード(min-1 ) 10mL/min ロギング 400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
粉末容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 税込 ¥ 54,780 ~ ¥ 49,800 ~