絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
  • ADVANTEC(8)
  • Omnifit(7)
  • アズワン(6)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • 東亜DKK(5)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
  • エスコ(4)
  • マザーツール(4)
  • Whatman(ワットマン)(4)
  • ケニス(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • HORIBA(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • 栄豊シッピング(2)
  • REX[科学研究・開発用品](2)
  • カスタム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「PH-8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌酸湿度測定器 ナリカ土壌酸湿度測定器ナリカ
8,300税込9,130
1個
8日以内出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
種別DM-15寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度)質量(g)約135
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品