ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2
穴径(mm)4
材質鉄
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途掲示用に
材質フェライト
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
材質異方性ラバー磁石
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.7
柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等
材質異方性ラバー磁石
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.5
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
寸法(mm)5
径(Φmm)15.5
吸着力4.5kg
取付穴径(Φmm)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。
従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました!
ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
寸法(mm)2
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5
吸着力110kg
種類ラバー磁石
着磁力片面多極着磁
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
種類ラバー磁石
着磁力片面2極着磁
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372
アズワン品番67-2379-55
1巻
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
穴径(Φmm)8
吸着力(N)117.68
寸法(Φ×mm)40×10
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。
従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました!
ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5
取付穴径(Φmm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
穴径(Φmm)4.2
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
穴径(Φmm)3.5
吸着力(N/cm2)11.77
電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9352
アズワン品番67-5576-42
1巻
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9356
アズワン品番67-2379-52
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9350
アズワン品番67-2379-51
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。表面は緑色です。コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9364
アズワン品番67-2379-46
1枚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9359
アズワン品番67-5573-20
1巻
¥72,980
税込¥80,278
12日以内出荷
電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):5●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9365
アズワン品番67-5576-43
1巻
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343
アズワン品番67-5595-60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360
アズワン品番67-2379-62
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
電機絶縁用です。厚さ5mmタイプは、耐電圧10,000Vです。配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
硫黄を意図的に添加しておりません。
電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9371
アズワン品番67-5577-77
1巻
¥65,980
税込¥72,578
12日以内出荷
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9349
アズワン品番67-5587-68
1巻
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9369
アズワン品番67-5587-67
1巻
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。