非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズ

非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズ 和気産業

硫黄を意図的に添加しておりません。
電子機器部品用途等に使用出来ます。

仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9350 アズワン品番67-2379-51 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63932035 EP-5065-PO-2
11,224
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする