科学研究・開発用品 :「PSE」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kartell(カルテル)PP製時計皿
耐薬品性に優れています。
仕様オートクレーブ可(121℃) 材質PP(ポリプロピレン)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム 全長(mm)約190 外径×内径(Φmm)側面部9×4.7 寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6 上部外径(Φmm)12 アズワン品番4-1627-01
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


Kartell(カルテル)スピッツ PP製
オートクレーブ可。 RCF(xg):3000
材質ポリプロピレン(PP)
1本
98 税込108
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量びん PP製
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
材質PP
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)真空デシケーター PP製
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。 オートクレーブ可。
容量(mL)50 目盛(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)42×60 材質ポリメチルペンテン(PMP) 種類ビーカー
1個
729 税込802
3日以内出荷

Kartell(カルテル)時計皿 PP製
台座(高台)付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ピペットカゴ PP製
直径(Φmm)145 高さ(mm)280 サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H 材質ポリプロピレン(PP)
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

Kartell(カルテル)粉末ロート PP製 167 Φ80
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)80 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)22 高さ(mm)約55(ロート部) 外径(Φmm)約81(ロート開口部) 足径(Φmm)15 足下外径(Φmm)約14.8 足内径(Φmm)約11.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Kartell(カルテル)長方形トレー PP製 548
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP) 内寸(mm)345×510×110H
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷

材質ポリプロピレン(PP) 仕様●スクリューキャップ材質:PP
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。 挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、はさみの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式1本用 寸法(mm)・奥行き:約130 ・幅:約110 材質ポリプロピレン(PP)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Kartell(カルテル)洗面器 PP製 10L 258 Φ350
白色の縁付き洗面器です。 非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。 +121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10 寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160 仕様材質:ポリプロピレン 材質ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、挟みの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式2本用 材質ポリプロピレン(PP)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径8-9-10mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製 外径(Φmm)8-9-10 仕様バルブ素材:DUTRAL 材質PP
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。
連結数2個連結用 寸法(mm)156×202 材質ポリプロピレン(PP) TGK品番198-19-82-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット 材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製 全高(mm)450 羽根径(Φmm)179 仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228 TGK品番198-19-71-03
1組
9,098 税込10,008
3日以内出荷

内径12-13-15mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製 外径(Φmm)12-13-15 仕様中の弁のタイプ:支持なしフリータイプバルブ素材:DUTRAL 材質PP
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360 本体質量(g)約44 材質PP 高さ(mm)118(キャップ外した) 内径(Φmm)70 全高(mm)74.5 寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

Kartell(カルテル)液量計(PP製)円錐型
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング