1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります