絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • アズワン(88)
  • IKA(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • MSAファクトリー(7)
  • トーマス科学(6)
  • 日伸理化(6)
  • エスコ(5)
  • ヤマト科学(5)
  • 大阪ケミカル(4)
  • 三商(3)
  • ケニス(3)
  • ナリカ(3)
  • 日東工器(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • マザーツール(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「pt100」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTECオイルバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
85,880税込94,468
1台
7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTECウォーターバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)材質(槽)SUS304安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
TSU-90B用オプション品 ADVANTECTSU-90B用オプション品ADVANTEC
58,980税込64,878
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTECアルミブロック恒温槽 HTBシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
33日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品