エコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
サンプラ(R)ベッセルサンプラテック当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
あふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
あふれま洗瓶パックサンプラテック当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
薬品瓶保護ネットサンプラテック翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
プラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~
1組(50個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
PTFE分解容器サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
TPX(R)ハイスピードロートサンプラテック3日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
細胞培養用ディッシュサンプラテック当日出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
耐酸フラスコ台サンプラテック当日出荷から4日以内出荷
耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
サンプラ(R) PTFEシャーレサンプラテック当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
ハイスピードロートサンプラテック翌日出荷から3日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
PPパックサンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン
TPXハイスピードロートサンプラテック当日出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)サンプラテック5日以内出荷
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質PP入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン乳鉢サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。耐熱性に優れ、耐熱温度は260℃です。PTFE製乳棒付き。
チューブ凍結ホルダーサンプラテック4日以内出荷
チューブの素早い凍結、回収に便利なホルダー!
スクリューキャップチューブは最大6本までセット可能です。
持ち手部分を液体窒素の容器の縁へ引っかけておくことも可能です。対応チューブ:外径12.5Φ以下、高さ47~73mm
材質SUS外径×高さH(Φmm×mm)60×250呼称6ウェル適合チューブ外径Φ12.5mm以下、高さ47~73mm
ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器サンプラテック4日以内出荷
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル規格文部科学省放射線測定法対応水位表示赤色彫刻
岡持ちディッシュホルダーサンプラテック4日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
プラツボ クリアUVカットサンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP滅菌無色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mLサンプラテック9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
プラツボ クリアUVカット(滅菌)サンプラテック23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP滅菌滅菌色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
濾過筒・純水筒サンプラテック60日以内出荷
高純度の純水製造の前処理に便利です。受注生産品となります。本体材質はアクリルです。
用途高純度の純水製造の前処理に。セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式
iP-TECディッシュカバー Φ90用サンプラテック7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)95.5×11
iP-TECディッシュカバー Φ35用サンプラテック7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)42.3×8
iP-TECディッシュカバー Φ60用サンプラテック7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)62×9
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3