TPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
丸バットサンプラテック当日出荷から23日以内出荷
ポリプロピレン製の丸バットです。
TPX(R)ハイスピードロートサンプラテック3日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
耐酸フラスコ台サンプラテック当日出荷から4日以内出荷
耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
サンプラ(R) PTFEシャーレサンプラテック当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
ハイスピードロートサンプラテック翌日出荷から3日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
シール容器(丸型)サンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
ピペット洗浄器セットサンプラテック4日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
パスツールピペットサンプラテック¥5,398~税込¥5,938~
1組(500本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PTFE撹拌棒(羽根付き)サンプラテック4日以内出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
テフロン乳鉢サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。耐熱性に優れ、耐熱温度は260℃です。PTFE製乳棒付き。
ピペット洗浄器(本体)サンプラテック4日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
岡持ちディッシュホルダーサンプラテック4日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
ディッシュホルダーサンプラテック3日以内出荷
オールステンレス製でオートクレーブ可能です。振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚材質ステンレス製滅菌オートクレーブ可
TPXハイスピードロートサンプラテック当日出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3