絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(528)
  • TPP(230)
  • 林純薬工業(156)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(143)
  • IKA(90)
  • SIBATA(柴田科学)(75)
  • 東亜DKK(64)
  • ケニス(61)
  • TGK(東京硝子器械)(54)
  • 三商(53)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
  • HORIBA(40)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(36)
  • ADVANTEC(34)
  • DLAB(28)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(27)
  • 日伸理化(27)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
  • 温度表示
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
翌日出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
カラー ラベルシール エスコカラー ラベルシールエスコ
250税込275
1パック(15枚)
翌々日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型赤・青・白・緑・黄シリーズマイタック径(mm)Φ8
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
デジタルミニ紫外線メーター エスコデジタルミニ紫外線メーターエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計アズワン品番65-5663-97
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mmエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダーアズワン品番64-7923-03主材質ABS
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
デジタル紫外線強度計 エスコデジタル紫外線強度計エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219gアズワン品番65-2167-43
Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコΦ16mm / 360片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-3形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)16
Φ 5mm /1950片 カラーラベルシール エスコΦ 5mm /1950片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-1形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)5
高密閉型ポリ容器 エスコ高密閉型ポリ容器エスコ(5件のレビュー)
405税込446
1個
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら