絞り込み
ブランド
  • DWK Life Sciences
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,160)
  • Merck(メルクミリポア)(2,967)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,395)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,597)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(885)
  • エスコ(864)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

    DWK Life Sciences
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色色(本体)透明
  • ネジ口ガラス管 DWK Life Sciences

    ネジ口ガラス管

    DWK Life Sciences
    559税込615
    1本ほか
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • デシケーターふた 白 DWK Life Sciences

    デシケーターふた 白

    DWK Life Sciences
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
    用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
  • 広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ

    DWK Life Sciences
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    アズワン品番4-5035-11
  • ガラス遠沈管 DWK Life Sciences

    ガラス遠沈管

    DWK Life Sciences
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    マーキングスペースがあります。
    材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム規格(フタ)24-410遠心強度3550G
  • NMRチューブ エコノミー 178mL DWK Life Sciences

    NMRチューブ エコノミー 178mL

    DWK Life Sciences
    729税込802
    1本
    当日出荷
    熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
    付属品キャップ材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)全長(mm)178内径(Φmm)Φ4.20±0.05外径(Φmm)4.95±0.05周波数0~300MHzアズワン品番4-4856-01真円度(μm)70
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ

    DWK Life Sciences
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
    ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
  • パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ DWK Life Sciences

    パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ

    DWK Life Sciences
    21,199税込23,319
    1ケース(4箱×250本)
    翌々日出荷
    少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
    材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
  • ネジ口ガラス管 DWK Life Sciences

    ネジ口ガラス管

    DWK Life Sciences
    4,090税込4,499
    1本
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
  • プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ

    DWK Life Sciences
    199,800税込219,780
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ

    DWK Life Sciences
    49,980税込54,978
    1本(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
    ねじ規格GL-45
  • プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ

    DWK Life Sciences
    94,980税込104,478
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
    材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
  • プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ

    DWK Life Sciences
    77,980税込85,778
    1本(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
    材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GLS-80
  • シリコンリッド 青2入 緑2入 DWK Life Sciences

    シリコンリッド 青2入 緑2入

    DWK Life Sciences
    2,898税込3,188
    1袋
    13日以内出荷
    ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-40~180高さH(mm)30
  • スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ DWK Life Sciences

    スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ

    DWK Life Sciences
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
  • メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル DWK Life Sciences

    メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル

    DWK Life Sciences
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    便利なメモリとマーキングスポット付です。
    材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム遠心強度2980G
  • 広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

    DWK Life Sciences
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色
  • ガラス遠沈管 DWK Life Sciences

    ガラス遠沈管

    DWK Life Sciences
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    マーキングスペースがあります。
    材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)容量(mL)200規格(フタ)38-400寸法(Φ×mm)60×145アズワン品番4-5015-03遠心強度3550G
  • スクリューキャップ遠沈管・高強度 アダプター 2個入 DWK Life Sciences

    スクリューキャップ遠沈管・高強度 アダプター 2個入

    DWK Life Sciences
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質熱可塑性エラストマー
  • ガラス試験管 73500シリーズ DWK Life Sciences

    ガラス試験管 73500シリーズ

    DWK Life Sciences
    22,980税込25,278
    1セット(10箱×100本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • デシケーター 白 DURAN DWK Life Sciences

    デシケーター 白 DURAN

    DWK Life Sciences
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
  • ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciences

    ねじ口びん GL-45

    DWK Life Sciences
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
    質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
  • HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ DWK Life Sciences

    HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ

    DWK Life Sciences
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
    用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62
  • ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciences

    ガラスロート 21351シリーズ

    DWK Life Sciences
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品