絞り込み
ブランド
- DWK Life Sciences
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,721)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,389)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,631)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,061)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(708)
- ブランドをもっと見る
特価

広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
ガラス遠沈管
DWK Life Sciences¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷マーキングスペースがあります。材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム規格(フタ)24-410遠心強度3550G
デシケーターふた 白
DWK Life Sciences¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から91日以内出荷玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
NMRチューブ エコノミー 178mL
DWK Life Sciences¥729税込¥8021本当日出荷熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。付属品キャップ材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)全長(mm)178内径(Φmm)Φ4.20±0.05外径(Φmm)4.95±0.05周波数0~300MHzアズワン品番4-4856-01真円度(μm)70
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ
DWK Life Sciences¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
DWK Life Sciences¥21,199~税込¥23,319~1ケース(4箱×250本)翌々日出荷少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
ネジ口ガラス管
DWK Life Sciences¥4,090税込¥4,4991本翌々日出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ
DWK Life Sciences¥199,800~税込¥219,780~1箱(10本)翌々日出荷特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ
DWK Life Sciences¥49,980~税込¥54,978~1本(1本)ほか翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ
DWK Life Sciences¥94,980~税込¥104,478~1箱(10本)ほか翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ
DWK Life Sciences¥77,980~税込¥85,778~1本(1本)ほか翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GLS-80
シリコンリッド 青2入 緑2入
DWK Life Sciences¥2,898~税込¥3,188~1袋13日以内出荷ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-40~180高さH(mm)30
スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ
DWK Life Sciences¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル
DWK Life Sciences¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷便利なメモリとマーキングスポット付です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム遠心強度2980G
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から10日以内出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青
ガラス遠沈管
DWK Life Sciences¥12,980税込¥14,2781本当日出荷マーキングスペースがあります。材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)容量(mL)200規格(フタ)38-400寸法(Φ×mm)60×145アズワン品番4-5015-03遠心強度3550G
デシケーター 白 DURAN
DWK Life Sciences¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から13日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
ねじ口びん GL-45
DWK Life Sciences¥24,980税込¥27,4781袋(5個)5日以内出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。質量(kg)0.02色白タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ
DWK Life Sciences¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62