絞り込み
ブランド
- ブルックフィールド
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
特価

ブルックフィールドデジタル粘度計
ブルックフィールド¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台(1台)22日以内出荷粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
デジタルストーマー粘度計 校正証明書付
ブルックフィールド¥1,346,999税込¥1,481,6991式74日以内出荷ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
アナログ粘度計 校正証明書付
ブルックフィールド¥589,800税込¥648,7801台18日以内出荷世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)校正証明書一般校正
【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ
ブルックフィールド¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から10日以内出荷タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品