絞り込み
ブランド
  • ブルックフィールド
  • SIBATA(柴田科学)(384)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(109)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(80)
  • 三商(68)
  • 光明理化(58)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック式スピンドル ブルックフィールド

    フック式スピンドル

    ブルックフィールド
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールド

    ソリッドシャフトスピンドル

    ブルックフィールド
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷
    用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • ブルックフィールドデジタル粘度計 ブルックフィールド

    ブルックフィールドデジタル粘度計

    ブルックフィールド
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台(1台)
    22日以内出荷
    粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
    付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
  • デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    デジタルストーマー粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    ¥1,346,999税込¥1,481,699
    1式
    74日以内出荷
    ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
  • アナログ粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    アナログ粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    18日以内出荷
    世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
    回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)校正証明書一般校正
  • コーンプレート型粘度計用カップ ブルックフィールド

    コーンプレート型粘度計用カップ

    ブルックフィールド
    ¥460,999~税込¥507,099~
    1個
    翌々日出荷
    コーンプレート型粘度計の標準カップです。
分析・環境・測定器具