2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム 規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1本
62,980 税込69,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質アルミニウム 測定範囲96~683mm2/s 容量100mL 規格DIN 53211 時間(流下)25~150秒
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります