絞り込み
ブランド
- 山本鍍金試験器
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

ハルセル水槽(並型)
山本鍍金試験器¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付
山本鍍金試験器¥822,999税込¥905,2991式21日以内出荷めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル)質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5%出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10%出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合)アズワン品番1-1737-51最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC
ハルセル水槽(加温型)
山本鍍金試験器(1件のレビュー)¥80,999税込¥89,0991個6日以内出荷めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)材質PMMA(アクリル)容量(mL)267耐熱温度(℃)65外寸法(mm)150×117×92アズワン品番1-1737-40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品