絞り込み
ブランド
- 山本鍍金試験器
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,234)
- Merck(メルクミリポア)(1,139)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(800)
- tantore(757)
- フロンケミカル(684)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
- ケニス(582)
- 日本理化学器械(NRK)(383)
- アラム(364)
- 武藤化学(337)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- 林純薬工業(298)
- コクゴ(297)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(262)
- アイシス(187)
- ブランドをもっと見る
特価

ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付
山本鍍金試験器¥822,999税込¥905,2991式21日以内出荷めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル)質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5%出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10%出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合)アズワン品番1-1737-51最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC