絞り込み
ブランド
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,160)
  • Merck(メルクミリポア)(2,967)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,395)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,597)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(885)
  • エスコ(864)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    細胞培養ペトリディッシュ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1箱(10個×28包)ほか
    翌々日出荷
    無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
    仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
  • リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    リユーザーブルフィルターユニット

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
    仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • 把手付ビーカー(PFA) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    把手付ビーカー(PFA)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン梨型沈澱管(PC製)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    15,980税込17,578
    1袋(10本)
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • PPろ過フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    PPろ過フラスコ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ディスポーザブルピペットⅠ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ディスポーザブルピペットⅠ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1箱(100本×2袋)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
    仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • ディスポーザブルピペットII Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ディスポーザブルピペットII

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    21,980税込24,178
    1箱(100本×2袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
    仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • ブリーザブルシーリングテープ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ブリーザブルシーリングテープ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
  • ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
  • ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付角型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    口内径(Φmm)86仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃
  • セルカルチャーインサート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    セルカルチャーインサート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,299税込21,229
    1個(4袋×6個)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
    材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
  • 浮遊細胞用フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    浮遊細胞用フラスコ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
  • イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    イムノモジュール

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    59,779税込65,757
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
  • バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    バイアルホルダー

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
  • フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    フッ素加工活栓付 角型大型瓶

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
    材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
  • マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート用 フタ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    11,980税込13,178
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    41,980税込46,178
    1箱(5個×12包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • 活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    活栓

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • アンワイヤー試験管立 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    アンワイヤー試験管立

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
    材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
  • オークリッジ遠心管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    オークリッジ遠心管

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    10,980税込12,078
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
    仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
  • 凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120アズワン品番2-5478-01
  • Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    37,980税込41,778
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    57,980税込63,778
    1箱(24本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    92,980税込102,278
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    89,980税込98,978
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷
    肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    42,980税込47,278
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    26,980税込29,678
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • Nalgene 角型ボトル2007シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型ボトル2007シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    85,980税込94,578
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    44,980税込49,478
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    82,980税込91,278
    1箱(125本)ほか
    93日以内出荷
    金属、有機物の溶出が低い
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    51,980税込57,178
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1箱(250個)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
    材質キャップ/PP

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品