絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,729)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,763)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,548)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,058)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る

クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個×28包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
リユーザーブルフィルターユニット
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から6日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
把手付ビーカー(PFA)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から63日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120アズワン品番2-5478-01
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能材質キャップ/PP
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個5日以内出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
ブリーザブルシーリングテープ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(5個×10包)翌々日出荷から12日以内出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート用 フタ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
広口円筒容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4個)翌々日出荷耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2本)翌々日出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(24本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか93日以内出荷不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980~税込¥102,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥85,980~税込¥94,578~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製