商品豆知識
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリ
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
トラスコ品番735-3138
寸法(mm)Φ20×L50
質量(g)30
穴径(μm)約5~10
接続ねじRC1/4
アズワン品番61-3537-20
ねじサイズRC1/4
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用
材質PTFE
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)25
首下長(mm)30
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
質量(g)20
穴径(μm)約5~10
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用
厚さt(mm)0.075
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)20
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8142
材質PTFE
高さ(mm)52
上部外径(Φmm)62
外径(mm)77
胴内径(mm)49
容量(cc)100
胴外径(Φmm)52
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8134
材質PTFE
高さ(mm)47
上部外径(Φmm)54
外径(mm)59
胴内径(mm)43
容量(cc)50
胴外径(Φmm)47
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8177
材質PTFE
高さ(mm)90
上部外径(Φmm)102
胴内径(mm)85
容量(cc)500
胴外径(Φmm)122
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8169
材質PTFE
高さ(mm)76
外径(mm)104
胴内径(mm)72
容量(cc)300
胴外径(Φmm)76
上部径(Φmm)88
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
材質PTFE
形状フランジ
質量(g)200
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8126
材質PTFE
高さ(mm)35
上部外径(Φmm)40
外径(mm)44
胴内径(mm)33
容量(cc)30
胴外径(Φmm)35
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8193
材質PTFE
高さ(mm)130
上部外径(Φmm)148
外径(mm)200
胴内径(mm)124
容量(cc)2000
胴外径(Φmm)130
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8185
材質PTFE
高さ(mm)114
上部外径(Φmm)133
外径(mm)165
胴内径(mm)108
容量(cc)1000
胴外径(Φmm)114
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8118
材質PTFE
高さ(mm)25
上部外径(Φmm)30
外径(mm)36
胴内径(mm)22.5
容量(cc)10
胴外径(Φmm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8151
材質PTFE
高さ(mm)72
外径(mm)88
胴内径(mm)68
容量(cc)200
胴外径(Φmm)72
上部径(Φmm)83
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)5000
トラスコ品番465-7411
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)2.38
高さ(mm)250
外径(Φmm)184
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
トラスコ品番465-7420
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.88
高さ(mm)200
外径(Φmm)165
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂(PTFE)
目盛なし
持ち手あり
適合流体酸・アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
仕様適用流体:酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
仕様取手なし
トラスコ品番465-7446
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.06
高さ(mm)230
外径(Φmm)155
適合流体酸、アルカリなど
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000
耐熱温度(℃)80
材質FEP/アクリル
適合流体酸・アルカリなど
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4970
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
ねじサイズRc 1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4945
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3528-20
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。