絞り込み
ブランド
  • アイデック
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,160)
  • Merck(メルクミリポア)(2,967)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,395)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,597)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(885)
  • エスコ(864)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック

    イオンクロマト用バイアル瓶キット

    アイデック
    41,980税込46,178
    1ケース(5箱×100セット)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    36,980税込40,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • 圧着型セプタム付スクリューキャップ アイデック

    圧着型セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    37,980税込41,778
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
    材質セプタム:PTFE/シリコン規格9mm用材質(キャップ)PP
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造

    アイデック
    34,980税込38,478
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ

    アイデック
    32,980税込36,278
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付

    アイデック
    28,980税込31,878
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス

    アイデック
    25,980税込28,578
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付

    アイデック
    46,980税込51,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデック

    インサート 0.3mL ガラス 脚付

    アイデック
    50,980税込56,078
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
  • JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ アイデック

    JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ

    アイデック
    8,098税込8,908
    1箱(100本)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
  • 空中菌(カビ)サンプラー アイデック

    空中菌(カビ)サンプラー

    アイデック
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
    仕様清掃方法:アルコール等で拭き取り適合90mmシャーレ(内径85mm)寸法(mm)Φ110×165質量(g)650使用条件温度0~40℃、湿度80%以下アズワン品番3-5283-01待機時間1/10/20/30/60分運転時間3時間(満充電の場合)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品