タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。
イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm
検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
主な結合メカニズム疎水性相互作用
適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose
本体寸法(mm)406×324×880
構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2
耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン
吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)
名称ブランド名:Immobilon
フィルターコード:ISEQ
寸法(cm)フィルター:7×8.4
吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)
インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション
表面フィルター:プレーン
フィルター穴径(μm)0.2
アズワン品番4-6563-01
アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
仕様ブランド名:Immobilon
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
フィルター(コード)ISEQ
寸法(cm)フィルター:9×12
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番4-6563-04
アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析
孔径(Φμm)フィルター:0.2
1個(10個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-42
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-40
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-41
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。