絞り込み
ブランド
- APEL
- モノタロウ(89)
- 三商(2,369)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(689)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る

分光光度計(可視分光光度計)
APEL¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
光電比色計
APEL¥99,980税込¥109,9781個当日出荷簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
高精度紫外可視分光光度計
APEL¥899,800税込¥989,7801個91日以内出荷高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
分光光度計 PD-303S
APEL¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品