絞り込み
ブランド
  • APEL
  • SIBATA(柴田科学)(378)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 三商(68)
  • 光明理化(51)
  • アズワン(49)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 東亜計器(26)
  • ケニス(26)
  • ガステック(25)
  • コクゴ(16)
  • 近江オドエアーサービス(15)
  • elcometer(12)
  • ヤマト産業(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 日本計量器工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光光度計(可視分光光度計) APEL

    分光光度計(可視分光光度計)

    APEL
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
  • 光電比色計 APEL

    光電比色計

    APEL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
    付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
  • 高精度紫外可視分光光度計 APEL

    高精度紫外可視分光光度計

    APEL
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    91日以内出荷
    高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
    付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
  • 光度計 APEL

    光度計

    APEL
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    13日以内出荷
  • 分光光度計 PD-303S APEL

    分光光度計 PD-303S

    APEL
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    11日以内出荷
    低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
    付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
  • 分光光度計用 オプション APEL

    分光光度計用 オプション

    APEL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    約2000時間と長寿命を誇ります。
分析・環境・測定器具