47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ 設定温度範囲室温~120℃ タイマー1分~99時間59分
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付ストリップPCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-39
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:PCRチューブ用(0.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-11
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-19
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-28
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(20mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-26
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(10mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-22
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(6mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-21
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWR/EppenDorfマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-14
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-13
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-12
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-17
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96ウェルPCRプレート用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-41
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:16mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-38
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:28mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-37
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-29
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(15/16mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-25
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(12/13mm)
種別ドライヒートブロック
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-16
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96/384ウェルプレート用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-43
1個
29,880 税込32,868
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック2×6キュベット用(12.5mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-42
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付PCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-40
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-27
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-20
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷



耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K 電圧(V)230 DIN(EN60529クラス)IP21 材質(プレート)セラミック 周囲湿度(%RH)80まで 許容周囲温度(℃)5~40 電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m) 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 最高温度(℃)500
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000 質量(kg)2.8 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)320 プレート寸法(mm)Φ135 撹拌容量(L)15 材質(プレート)ステンレス(SUS304) サイズ(mm)160×246×90
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m) 最高温度(℃)500 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 材質(天板)セラミック 保護クラスIP21
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)50~500 材質(プレート)セラミック 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20 本体質量(kg)2.5 仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属 回転数(min-1[r.p.m])50~1700
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15 材質(プレート)SUS304 寸法(mm)160×246×90 質量(kg)2 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)320 プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)3 電源AC100V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)アルミニウム 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 インターフェースUSB RS-232C ヒーター容量(W)600 プレート寸法(Φmm)135
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21 プレート寸法(Φmm)135 最大撹拌容量(L)(H2O)20
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L 付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)165×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21-22 プレート寸法(Φmm)135
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)セラミック 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)220×354×88 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)180×180 ヒーター容量(W)1000
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります