コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック
寸法(mm)360×420×100
アズワン品番61-0005-79
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control
寸法(mm)360×420×100
アズワン品番61-0005-80
1式
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)360×420×98
質量(kg)8.5
表示方式LEDライン
モーター(W)入力:10 出力:45
保護等級IP21(DIN EN 60529)
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー5~50分
振盪数50~500rpm
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)10
許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42
直径(Φmm)駆動:4.5
質量(g)700
電源(AC V)100~240 50/60Hz
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98
質量(kg)8.8
表示方式LEDライン
モーター(W)入力:10 出力:45
保護等級IP21(DIN EN 60529)
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー5~50分
振盪数80~800rpm
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)4
許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm)360×420×100
質量(kg)8.16
表示方式LEDライン
モーター(W)入力:10 出力:45
保護等級IP21(DIN EN 60529)
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー5~50分
振盪数20~300rpm
振盪方式相互作用
軌道直径(mm)20
許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9
表示デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
タイマー連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)4.5
速度表示デジタル表示
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式LED
モーター(W)入力:10 出力:45
安全装置振とう台ロック
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー1~5999分
振盪方式ロータリー
ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-05
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-04
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital
アズワン品番61-4948-06
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-03
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。