体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト (2) 撹拌・粉砕・混合関連 (80) 分溜・分離・抽出・ろ過 (3) 加熱・冷却・クーラーボックス (3) 研究関連用品・実験用必需品 (1) 理化学機器レンタルサービス (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: IKAすべて解除
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源 AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250W モーター ブラシレスモーター モーター(W) 入力/出力:160/210 速度 偏差:0.03 処理容量(mL) 1~1500(対水) 粘度(mPa・s) 最大処理:2000 直流電圧(DCV) 48 消費電流 4500mA
シェーカー IKA 4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm) 360×420×100 質量(kg) 8.16 表示方式 LEDライン モーター(W) 入力:10 出力:45 保護等級 IP21(DIN EN 60529) 操作 タイマー 連続運転 周囲環境 温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー 5~50分 振盪数 20~300rpm 振盪方式 相互作用 軌道直径(mm) 20 許容揺動量 質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKA 4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式 LED モーター(W) 入力:10 出力:45 安全装置 振とう台ロック 操作 タイマー 連続運転 周囲環境 温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー 1~5999分 振盪方式 ロータリー
シェーカー IKA 4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm) 360×420×98 質量(kg) 8.5 表示方式 LEDライン モーター(W) 入力:10 出力:45 保護等級 IP21(DIN EN 60529) 操作 タイマー 連続運転 周囲環境 温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー 5~50分 振盪数 50~500rpm 振盪方式 ロータリー 軌道直径(mm) 10 許容揺動量 質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKA 4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm) 270×316×98 質量(kg) 8.8 表示方式 LEDライン モーター(W) 入力:10 出力:45 保護等級 IP21(DIN EN 60529) 操作 タイマー 連続運転 周囲環境 温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー 5~50分 振盪数 80~800rpm 振盪方式 ロータリー 軌道直径(mm) 4 許容揺動量 質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
ホモジナイザー 分散機 IKA 63日以内出荷
仕様 ●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg) 2.5 出力(W) 800 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220~240/100~120 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:600~25000 アナログ出力 無 アーム長さ(mm) 支持アーム:160 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 800 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) (シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s) 最大:5000 アズワン品番 63-5535-44 タイマー 無 回転数表示方式 LED モーター入力(W) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×271×106 周囲湿度(%) 許容:80
サーモシェーカーMatrix IKA 5日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様 ●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps 質量(kg) 9.2 温度表示 yes 回転数 ●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃ 許容周囲温度(℃) 5~40 アズワン品番 67-3061-23 タイマー yes 回転数表示方式 TFT 温度分布精度 ±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃ 軌道直径(mm) 3 揺動形態 ロータリー 温度調節精度(℃) ±0.5 周囲湿度(%) 許容:80
多連式スターラー ROシリーズ IKA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm) 攪拌子最長:30 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1200(調節:10単位) 材質(プレート) SUS304 回転数表示方式 LED 間隔(mm) 攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズ IKA 6日以内出荷
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様 ●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L 寸法(mm) 攪拌子最長:30 質量(kg) 3 電圧(V) 100~240(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1200(調節:10単位) プレート寸法(mm) 120×470 材質(プレート) SUS304 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×570×60 アズワン品番 61-4947-31 回転数表示方式 LED 間隔(mm) 攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ IKA 6日以内出荷
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1000 温度範囲(℃) RT-120 制御 一括制御(個別制御不可) 材質(天板) アルミニウムアロイ
撹拌機 IKA 6日以内出荷
TFTディスプレイ採用温度センサーH67.60標準付属簡易的なプログラミング機能搭載インターバル操作可能タイマー機能有ロック機能有過負荷保護機能有エラーコード表示機能有
仕様 ●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm) 支持アーム:16 回転数(min-1 [r.p.m]) 0/150~6000 連続使用時間 1 アーム長さ(mm) 支持アーム:220 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 125 許容周囲温度(℃) 5-40 粘度(mPa・s) 最大:10000 アズワン品番 63-1825-88 モーター入力(W) 176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×325×230 周囲湿度(%) 許容:80
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA 20日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様 ●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃ 付属品 温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個) 寸法(mm) 適用撹拌子:30~80 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100 50/60Hz 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~1500(制御単位:10) 本体寸法(mm) 160×270×85 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L) 20 材質(プレート) アルミニウムアロイ ヒーター容量(W) 600 アズワン品番 3-8000-02-22 プレート寸法(Φmm) 135
マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA 5日以内出荷 から 63日以内出荷
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
ホモジナイザー IKA 62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様 ●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番 67-3061-24
特大マグネットスターラー IKA 62日以内出荷
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様 ●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら アズワン品番 67-3061-22
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKA ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(2台)
33日以内出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様 ●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm アズワン品番 65-3738-69
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKA ¥ 179,800~税込 ¥ 197,780~
1セット(3台)ほか
6日以内出荷 から 33日以内出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様 ●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKA 翌々日出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様 サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpm アズワン品番 65-3738-68
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA 15日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様 攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1 [r.p.m]) 100~2500 材質(天板) ガラス アズワン品番 63-2577-73-22 校正証明書 点検・検査書
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA 18日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様 最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~2000 撹拌容量(L) 5(対H2O) アズワン品番 4-2358-01-22 最大トルク(N・cm) 7.5 校正証明書 点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA 18日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V) AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書 点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKA 29日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様 最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~1500 撹拌容量(L) 20 材質(プレート) アルミニウム(セラミックコート) アズワン品番 3-8000-03-22 校正証明書 点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA 15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様 最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~1500 撹拌容量(L) 20 材質(プレート) アルミニウムアロイ アズワン品番 3-8000-01-22 校正証明書 点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA 15日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様 粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V) AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L) 20(H2O) アズワン品番 1-9945-01-22 最大トルク(N・cm) 150 校正証明書 点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA 18日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様 ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V) AC115(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 150~6000 撹拌容量(L) 20(H2O) アズワン品番 1-9944-21-22 最大トルク(N・cm) 20 校正証明書 点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKA 36日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様 本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm) 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz) 撹拌容量(L) 80(H2O) アズワン品番 1-6608-11-22 校正証明書 点検・検査書
サーモシェーカーMatrix IKA 4日以内出荷 から 61日以内出荷
許容周囲温度(℃) 5~40 タイマー 有 許容湿度(%) 80 最大負荷能力(kg) 0.3
サーモシェーカー IKA 6日以内出荷
仕様 【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232 質量(kg) 最大揺動0.3(アタッチメントを含む) 出力(W) 213 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100~240 回転数(min-1 [r.p.m]) 300~1500 精度 【加熱コントロール】1±K 表示 【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT 本体質量(kg) 9.5 温度表示 yes 連続使用時間(時間) 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×350×150 操作 タイマーと連続使用 タイマー設定 最小1s~最大6000分 周囲温度(℃) 【許容】5~40 タイマー あり モーター入力(W) 88 軌道直径(mm) 1.5 許容湿度(%) 80 揺動形態 ロータリー 加熱温度(℃) 室温+5~100 加熱能力(W) 100
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm) 87×106×271 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000(無段階変速) 表示 LED表示 寸法(Φ×mm) 13×160(支持アーム) 処理容量(mL) 1~1500 モーター出力(W) 300 粘度(mPa・s) 最大処理5000 モーター入力(W) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
撹拌器 IKA 4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm) 123×252×364 質量(kg) 7.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s) 最大50000 撹拌容量(L) 80(対水) 寸法(Φ×mm) 16×145(支持アーム) モーター出力(W) 90 取付可能寸法(mm) 1~10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大トルク(N・cm) 60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
デジタル式撹拌器 IKA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V) AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm) 16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm) 0.5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA 4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg) 0.8 出力(W) 32 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 50~2000、(表示)LED 範囲(mm) (シャフトチャック)0.5~8 本体寸法(mm) 53×130×147(サポートロッド除く) 撹拌容量(L) 5(対H2O) 粘度(mPa・s) 最大4000 アズワン品番 4-2358-01 最大トルク(N・cm) 7.5
電子制御撹拌機 Microstar control IKA 4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品 チャックカバー 質量(kg) 1.18 出力(W) 15.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 30~2000 本体寸法(mm) 60×173×136 粘度範囲(mPa・s) ~4000 表示部 LCD 締め付け範囲(mm) 0.5~8(チャック) 撹拌容量(L) 5(対H2O) アーム寸法(mm) (支持)Φ13×長さ160 アズワン品番 3-8002-11 最大トルク(N・cm) 7.5
小型撹拌機 Ministar 80 digital IKA 7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L) 50 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 500 粘度(mPa・s) 60000 本体寸法(mm) 70×193×147 質量(kg) 1.72 回転数(min-1 [r.p.m]) 最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×211 最大トルク(N・cm) 80
小型撹拌機 Ministar 40 digital IKA 7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L) 25 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 1000 粘度(mPa・s) 30000 本体寸法(mm) 70×193×147 質量(kg) 1.72 回転数(min-1 [r.p.m]) 最小:0/50最大:1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×155×158 最大トルク(N・cm) 40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
金属箔 ケニス 税込 ¥ 10,778 ¥ 9,798 バスケットへ