特殊溶着構造を用いたダイヤフラム式バルブです。ダイヤフラム周縁部とバルブブロック上端面とが溶着で一体化しており、コンタミネーションの残留がありません。低圧損、コンパクト設計。
仕様●CV値:0.175●動作差圧:0.05~0.3MPa(G)
材質接流体部:PTFE
使用圧力(MPa)操作部:IN0.4~0.6
最高使用圧力1MPa(G)
測定流体純水 薬液 腐蝕性ガス等
最高使用温度(℃)90
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)0~4(H2O)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。