絞り込み
ブランド
  • トーマス科学
  • アズワン(2)
  • トーマス科学器械(2)
  • 東機産業(1)
  • トミー精工(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「hfc 134a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7849材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7822材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
欠品中
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
29日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7814材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付きトーマス科学
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品