絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(26)
  • Merck(メルクミリポア)(1,140)
  • tantore(756)
  • TGK(東京硝子器械)(892)
  • アイシス(186)
  • アズワン(3,240)
  • アラム(363)
  • エスコ(306)
  • ケニス(580)
  • コクゴ(297)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • ナリカ(298)
  • フロンケミカル(706)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(262)
  • 三商(797)
  • 日本理化学器械(NRK)(381)
  • 林純薬工業(304)
  • 武藤化学(337)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
607件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    長さ(m)1.5耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50材質ファーメド規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    長さ(m)5材質タイゴン色透明耐熱温度(℃)74
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • 保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
  • ダイヤフラムポンプコントロールボックス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラムポンプコントロールボックス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックスコード269380アズワン品番65-0566-43
  • 制御用電磁弁 ノズルΦ10mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    制御用電磁弁 ノズルΦ10mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    コード269430アズワン品番65-0566-47
  • ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 標準

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空シール 2組 N-2110R・U型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2組)
    当日出荷
    N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
    コード142610アズワン品番65-0564-28
  • マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    翌日出荷
    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
    用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    長さ(m)1.5材質フルラン
  • アイラクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アイラクリップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-PBX接続コード NPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とPBX型接続用
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
    材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
  • ワンタッチ保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ワンタッチ保冷ホースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
    チューブ外径(Φmm)10
  • 送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    10日以内出荷
    長さ(m)7.5最低使用温度(℃)-50種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135
  • 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型攪拌機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
    用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
  • 台車 CCA-1112A・1112S型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    台車 CCA-1112A・1112S型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
    コード260460アズワン品番65-0569-26
  • 定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
  • 保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
    長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
  • Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8。流量調整用バルブは付いていません。
    コード216450アズワン品番65-0569-29
  • トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップ球

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
  • ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 肉厚タイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    長さ(m)7.5種類バーシロン(フルラン)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
  • オイルシール 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルシール 6個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(6個)
    当日出荷から91日以内出荷
  • 枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    枝付き反応容器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
    サイズTS15/25、GL14
  • 缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    缶石洗浄剤

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
    コード206340アズワン品番65-0569-93
  • NVC3000-PBXセット架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC3000-PBXセット架台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
    備考NVC-3000型とPBX型用の架台コード275090アズワン品番65-0566-37
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
    定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
  • 冷却水循環装置CA用バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置CA用バイパスライン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    バイパスライン、配管抵抗が大きく循環液量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。
  • ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル結露対策カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
  • PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    29日以内出荷から48日以内出荷
    プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
  • 定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
    仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)質量(kg)4.8使用温度(℃)-10~100(氷結不可)表示回転表示:デジタル表示モーターステッピングモータ入力電源:0.8A、80VA設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ラピッド機能搭載チューブ掛数(本)1(1段)コード(番号)282760吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)回転制御オープンループ制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)回転速度4~270rpmアズワン品番2-1515-22入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)送液方向正逆切替可能(LED表示)流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
  • 金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター アダプター付き

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
    規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
  • 金属アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    アスピレーター純正パーツ
    コード119110アズワン品番65-0573-49
  • 油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
    対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
  • 棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板、棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    耐荷重は等分布で15kgです。
  • シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
    適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
...
研究関連用品・実験用必需品