絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(51)
  • MasterFlex(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • アラム(7)
  • 二六製作所(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • サンプラテック(4)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • InterScience(2)
  • 日本電測(2)
  • トレンドサイン(2)
  • 中日本ヒーター(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「Φ4.8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
2,698税込2,968
1セット(50個)
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
パーフロOリング 三商パーフロOリング三商
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
2,388税込2,627
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管三商(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
T熱電対 三商T熱電対三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800感温部(mm)Φ4.8×L300素線の種類T
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1604 2mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-200~350
Pt101Ω 測温抵抗体 三商Pt101Ω 測温抵抗体三商
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品