レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式
付属品スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)5(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])10~160
マス目寸法(mm)16×16
振盪幅(mm)30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110
振盪方式レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7
電源AC100V 50/60Hz 60W
耐荷重(kg)3.0
モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ
振盪数(min-1[r.p.m])30~300
振幅(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70
タイマー1分~48時間/連続
振盪方式ロータリー
振盪台寸法(mm)W300×D330
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500
種別振とうフラスコ
最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
材質リン青銅
メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
1セット(8枚)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29
材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅
寸法(mm)(全体)73×H164
メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン
ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
内径×高さH(Φmm×mm)60×25
セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ
外径(Φmm)80
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
振盪幅(mm)4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×144
振盪方式ロータリー式
1個
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。