絞り込み
ブランド
- 大阪ケミカル
- モノタロウ(89)
- 三商(2,369)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(689)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
特価

オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
大阪ケミカル¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)
大阪ケミカル¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。キャップタイプ-
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ピアースバイアル
大阪ケミカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(12本)当日出荷外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
細口スクリューバイアル用クロージャー
大阪ケミカル¥4,998~税込¥5,498~1パック(100個)当日出荷材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
細口バイアル用マイクロインサート
大阪ケミカル¥11,980税込¥13,1781パック(100本)当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32容量(mL)-材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
小型高速粉砕器
大阪ケミカル¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
プラスチックカッティングミル
大阪ケミカル¥429,800税込¥472,7801台欠品中硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)トラスコ品番752-5079材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)質量(kg)13容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション
大阪ケミカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-7447種別滅菌済ディスポ容器(10個入)材質容器:PP製幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)80
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り
大阪ケミカル¥9,998税込¥10,9981セット(100個)5日以内出荷から12日以内出荷用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
微粉砕フタ
大阪ケミカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
バイヤル瓶
大阪ケミカル¥45,980~税込¥50,578~1箱(72本組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン内容量(mL)40サイズ(mm)Φ27×95
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品