カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大阪ケミカル
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,904)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,709)
- 三商(2,385)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(874)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(807)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

PTFEシリンジフィルター(親水性)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。タイプ親水性
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン容量(mL)1.5高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
大阪ケミカル¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ディスポシリンジ キャップ
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途接着剤や塗料などの一時保管に。TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン規格医療機器クラスⅠ口径×高さH(mm)8×17
PESシリンジフィルター
大阪ケミカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)当日出荷親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)
大阪ケミカル¥3,998~税込¥4,398~1ケース(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
MSシリンジフィルター PP 100個入り
大阪ケミカル¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)
大阪ケミカル¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。キャップタイプ-
万能ブラシ
大阪ケミカル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B55Cサイズ430×20Φmm底部30mm品名万能ブラシ
ワンダークラッシャー
大阪ケミカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷WC-3用のカッターアセンブリです。適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
ピアースバイアル
大阪ケミカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(12本)当日出荷外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
Cトールビーカーブラシ
大阪ケミカル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B130Cサイズ480×80Φmm品名トールビーカーブラシ
オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入
大阪ケミカル¥5,698税込¥6,2681セット(100個)当日出荷キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
細口スクリューバイアル用クロージャー
大阪ケミカル¥4,998~税込¥5,498~1パック(100個)当日出荷材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5キャップ8-425色(キャップ)黒セプタム黄PTFE/シリコン
試験管ブラシ
大阪ケミカル¥799税込¥8791本当日出荷BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
スクリューバイアル透明 4mL
大阪ケミカル¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
ラボミル2プラス
大阪ケミカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
ラボミル2
大阪ケミカル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
ピアースバイアル
大阪ケミカル¥6,998税込¥7,6981ケース(12本)5日以内出荷微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品