絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,369)
  • アズワン(2,038)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(689)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(337)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)171
  • 両開きクランプ テラオカ(ANEX)

    両開きクランプ

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
    材質特殊合金(ビニール被覆)
  • デスカップ テラオカ(ANEX)

    デスカップ

    テラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)

    チェーンクランプ CHN-50

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
    TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • セーフティリング テラオカ(ANEX)

    セーフティリング

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
    用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
  • サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)

    サンプル検出スパーテル HS-320

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    粉体試料や土壌の検出に使用できます。
    トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1ケース(250個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • フリークランプ テラオカ(ANEX)

    フリークランプ

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P120 120mL 200個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
  • ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(スチール製)

    テラオカ(ANEX)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
  • ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)

    ステンレス製アングルムッフ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
    適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用

    テラオカ(ANEX)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
  • ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
  • パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P1000 1000mL 50個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-18A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
    適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
  • アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)

    アネックス両開きWクランプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
    用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • 種火付バーナー NO2 プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    種火付バーナー NO2 プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    用途実験室、燃焼実験等仕様プロパンガストラスコ品番106-0039高さ(mm)160質量(g)800
  • クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
    用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
  • クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
    用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
  • ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ニューデスカップ 150mL 1000個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 150mL 1000個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    トラスコ品番495-4637材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)11.9容量(mL)150上径×下径×高さH(mm)65×52×70目盛間隔(mL)10
  • ステンレスシステムスタンドS-600 テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンドS-600

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
    トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
  • ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23

    テラオカ(ANEX)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内架数5本立パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上収納数ボンベ:500L×5本RoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品